耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)100 ホワイト 注文コード63239008 品番B-100JKF-A-W【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) アウトレット
¥5,2902,398
この商品は呼び径・色など11種類から選べます 他の種類を見る

上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様アミ付 材質ステンレス(SUS304) ホワイト タイプ水切り付 メッシュ10メッシュ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし 呼び径(Φmm)100
注意
※代表画像を使用しております。実際の商品と外観などが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする