幅200mm 3M ステイマーク A711 200x27.4 黄 3M(スリーエム) 63239866 幅200mm 3M ステイマーク A711 200x27.4 黄 3M(スリーエム) 63239866 幅200mm 3M ステイマーク A711 200x27.4 黄 3M(スリーエム) 63239866 幅200mm 3M ステイマーク A711 200x27.4 黄 3M(スリーエム) 63239866 幅200mm 3M ステイマーク A711 200x27.4 黄 3M(スリーエム) 63239866

3M ステイマーク A711 200x27.4 黄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード63239866 品番幅200mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1〜3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。

用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。 仕様ライナー無 形状反射 寸法(mm)200×27400 印刷 危険物の類別非危険物
注意
※推奨プライマーは「3M プライマー P-48N」です。技術上のデータは、すべてメーカーの信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。ご使用になる前に製品が所期の用途に適合するか否かご判断ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする