長さ22.8m ステイマーク (L715)【NETIS】路面補修材 3M(スリーエム) 63239884

 

長さ22.8m ステイマーク (L715)【NETIS】路面補修材 3M(スリーエム) 63239884
長さ22.8m ステイマーク (L715)【NETIS】路面補修材 3M(スリーエム) 63239884
長さ22.8m ステイマーク (L715)【NETIS】路面補修材 3M(スリーエム) 63239884
長さ22.8m ステイマーク (L715)【NETIS】路面補修材 3M(スリーエム) 63239884

ステイマーク (L715)【NETIS】路面補修材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻注文コード63239884品番長さ22.8m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

路面補修、道路標示のマスキングに使用する貼付式路面補修シートです。マット調黒色の柔軟性・耐久性のある合成ゴムをベースにした素材で短期間で路面になじみ、表面に散布した滑り止め骨材により雨天時のスリップ防止効果もあります。また、ネット構造により材料破断を抑え撤去作業時間を短縮できます。さらに、感圧性接着剤がついており、特別な機械なしで既設の道路標示の上から簡単に施工できます。メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に使用されています。合成ゴム素材で騒音・振動の軽減効果も期待されます。常温合材等で埋め戻したあとパッチングすることにより合材の脱離防止になり補修部分を長持ちさせるとともに短時間で補修・交通開放できます。国土交通省の新技術情報提供システムNETISに新技術名称「貼付式路面補修シート」としてNETIS登録番号:TH-120006-Aで登録されました。

用途
メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に。
仕様ライナー有形状非反射寸法(mm)610×22800印刷危険物の類別非危険物NETIS番号TH-120006-A
注意
※推奨プライマーは「3M プライマー P-48N」です。技術上のデータは、すべてメーカーの信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。ご使用になる前に製品が所期の用途に適合するか否かご判断ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする