CV0004A 150x45.7 スコッチレーン白 0.3tX150mm×45.7 CV0004 3M(スリーエム) 63239970

 

CV0004A 150x45.7 スコッチレーン白 0.3tX150mm×45.7 CV0004 3M(スリーエム) 63239970
CV0004A 150x45.7 スコッチレーン白 0.3tX150mm×45.7 CV0004 3M(スリーエム) 63239970
CV0004A 150x45.7 スコッチレーン白 0.3tX150mm×45.7 CV0004 3M(スリーエム) 63239970
CV0004A 150x45.7 スコッチレーン白 0.3tX150mm×45.7 CV0004 3M(スリーエム) 63239970
CV0004A 150x45.7 スコッチレーン白 0.3tX150mm×45.7 CV0004 3M(スリーエム) 63239970

スコッチレーン白 0.3tX150mm×45.7 CV0004

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード63239970品番CV0004A 150x45.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。

用途
横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。
仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×45700印刷危険物の類別非危険物
注意
※推奨プライマーは「3M プライマー P-48N」です。貼付け方式の再剥離タイプの粘着剤を使用しておりますので、路面材の表面状態、舗装の種類、施工時または施工直後の天候(降雨)、その他の外的な要因によって剥離する可能性があります。技術上のデータは、すべてメーカーの信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。ご使用になる前に製品が所期の用途に適合するか否かご判断ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする