幅50mm イエロー クイックライン 45.7M 3M(スリーエム) 63239979 幅50mm イエロー クイックライン 45.7M 3M(スリーエム) 63239979 幅50mm イエロー クイックライン 45.7M 3M(スリーエム) 63239979 幅50mm イエロー クイックライン 45.7M 3M(スリーエム) 63239979 幅50mm イエロー クイックライン 45.7M 3M(スリーエム) 63239979 幅50mm イエロー クイックライン 45.7M 3M(スリーエム) 63239979

クイックライン 45.7M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード63239979 品番幅50mm イエロー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

短期仮設工事向け製品で、迅速な施工が求められる現場に最適です。緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適してます。テープ状なので、誰でも簡単に施工できます。不織布を基材に、表面にはガラスビーズを結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。夜間でも、ガラスビーズが反射することで、優れた視認性を確保することができます。製品タイプとしては再剥離テープで、剥離時に路面を傷めません。長さは45.7mとなっています。

用途短期仮設工事に。緊急を要する道路舗装直後の仮ラインに。 仕様ライナー無、使用場所:区画線、その他仮ライン設置工事に 形状反射 寸法(mm)50×45700 主な用途コンクリート、アスファルト 印刷 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性再はくり
注意
※推奨プライマーは「3M プライマー P-48N」です。貼付け方式の再剥離タイプの粘着剤を使用しておりますので、路面材の表面状態、舗装の種類、施工時または施工直後の天候(降雨)、その他の外的な要因によって剥離する可能性があります。技術上のデータは、すべてメーカーの信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。ご使用になる前に製品が所期の用途に適合するか否かご判断ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする