※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAX100 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 63240320 品番 BXCJ5002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

エンジンカッター専用強切断砥石

用途鉄鋼用 仕様粒度・硬度:30/36R 厚さ(mm)4 砥材A 内径(Φmm)30.5 外径(Φmm)305 適合材鉄鋼用 最高使用周速度(m/s)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする