※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断砥石
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 非金属用
MAX100 GC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
63240347
品番
BXCQ5003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
エンジンカッター専用強切断砥石
用途
コンクリート、石材、鋳鉄用
仕様
粒度・硬度:30/36R
厚さ(mm)
4.5
砥材
GC
内径(Φmm)
30.5
外径(Φmm)
355
適合材
コンクリート、石材、鋳鉄用
最高使用周速度(m/s)
100