超指向性スピーカー クラリエル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63241230 品番JDS-U36(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

思うところ、狙った場所に音を送る事が出来る。多様なオーディオ入力可能!
簡単にオーディオ信号を入力することが出来る。静かな場所や騒音がある場所でも明瞭なサウンドとメッセージを送れる。
周囲の騒音によって音量を調節可能。距離に構わず音圧が一定で直進上に音を伝える。
低域フィルターを利用して低い歪みも高音質再生可能。75mmVESAブラケット適用可能。

ブラック 用途店舗、工場などの業務用として。インバウンド対策としても観光案内、施設案内、注意喚起に思うところ、狙った場所に音を送る事が出来るスピーカー。 セット内容アンプ、スピーカー、RCAワイヤー(1m)、アンプ固定ブラケット、トラスヘッドボルト、アダプター、ステレオワイヤー(1m) 質量(kg)0.5 最大出力(W)100 周波数(kHz)(変調)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×161×36 音圧レベル(dB)(最大)100 指向角(°)±10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする