東和産業
東和産業の 洗濯用品
東和産業の 洗濯バサミ
CLR ワイド竿ピンチ 10個入 ブルー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
63241257
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ピンチがすぐ割れる・壊れるとお困りの方に
用途
竿の上から2枚一度にはさめます。たっぷり使える増量タイプ。ピンチ強度約2倍(メーカー比)、耐衝撃強度に優れたポリカーボネート使用。
材質
本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線
色
ブルー
タイプ
竿ピンチ
寸法(cm)
約4.3×3.4×9(1個あたり)
入数(個)
10
注意
※サイズや仕様等が変更になる場合があります。