DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
アイスバッグ (氷のう S)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63255589
品番
D7725
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。
材質
キャップ:ポリスチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン、アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)
色
ブルー
容量(mL)
400
開口部(mm)
Φ50