DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
アイスバッグ (氷のう M)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63255598
品番
D7726
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。
材質
キャップ:ポリスチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン、アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)
色
ブルー
容量(mL)
1100
開口部(mm)
Φ50