DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 健康器具・機器
DANNO(ダンノ)の エクササイズ用品
アイスバッグ (氷のう L)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63255607
品番
D7727
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに。
材質
キャップ:ポリスチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン、アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)
色
ブルー
容量(mL)
1900
開口部(mm)
Φ50