呼び径(A)20×6
呼び径(B)3/4×1/8
呼び径B13/4
呼び径B21/8
種別20A×6A
材質可鍛鋳鉄
形状ブッシング
質量(g)65
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)25
規格JIS B 2301
全長(m)25
ねじの種類PTネジ
寸法E(mm)18.5
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
二面幅B(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応