リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの その他特殊継手
トップアウトレット (枝管取出し用) 一次防錆塗装品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63256630
品番
T-1
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
125×65
呼び径(B)
5×21/2
材質
鋳鉄
仕様
ホルソー外径(mm):70
種別
125A×65A
寸法A(mm)
225
寸法D(mm)
118
寸法E(mm)
57
表面処理
一次防錆品
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
82
ボルト(mm)
5/8・121
商品豆知識
配管工事を支える補助部材