画像準備中

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63256894 品番 GBT
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 仕様バンド付き 種別40A 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 質量(g)720 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 中心から端面までの距離 A(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする