リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63259089
品番
SOT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,237
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
仕様
●ねじX:Rc1/2●中心から端面までの距離A(mm):27●外径ΦA1(mm):27
種別
15A
材質
可鍛鋳鉄品(FCM27-05)
形状
四方チーズ
質量(g)
122
規格
JIS B 2301
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材