リケン
リケンの 継手・パイプ
リケンの 継手
リケンの ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63259107
品番
SOT
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)
最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
仕様
●ねじX:Rc1●中心から端面までの距離A(mm):38●外径ΦA1(mm):42
種別
25A
材質
可鍛鋳鉄品(FCM27-05)
形状
四方チーズ
質量(g)
364
規格
JIS B 2301
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材