LAカップリング鋼管用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63260270 品番 LA型 45エルボ
参考基準価格(税別)¥5,860 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。

呼び径(A)40 呼び径(B)11/2 適合管外径(Φmm)48.6 用途水道、ガス、温水などの配管 仕様●ナット二面巾B(mm):73●ナット高さH(mm):22●パッキン装着位置A(mm):20●本体L1(mm):57●管のみ込み長さN(mm):約38●管端面間距離E(mm):約27●組立長さL(mm):約65●補足:受注生産品 種別呼び径1 1/2 形状45°エルボ 管外径(Φmm)48.6 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※管の抜け出し防止機能を有していませんので、必ず管を固定して使用してください。一度使用したゴムパッキンは再使用できません。保管は屋内を原則とします。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。凍結しないよう保温してください。必ず管を固定して使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする