45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63260315 品番 HI-LA-45L-C
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 用途水道、ガス、温水などの配管 仕様●ナット二面巾B(mm):87●ナット高さH(mm):23.5●パッキン装着位置A(mm):20●本体L1(mm):67●管のみ込み長さN(mm):約45●管端面間距離E(mm):約37●組立長さL(mm):約84●補足:受注生産品 種別50A 形状45°エルボ 表面処理エポキシ樹脂コート
注意
※一度使用したゴムパッキンおよびロックリングは再使用できません。保管は屋内を原則とします。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。凍結しないよう保温してください。
※ポリエチレン管に使用する場合は別売のインコアが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする