曜日別特売
E300L-F01-D L型配管アダプタ SMC 63267288

L型配管アダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8ボディサイズ300ねじの種類G注文コード63267288品番E300L-F01-D
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。

用途
モジュラタイプ用
ボディサイズ300管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G適合サイズ【AC】AC30-D使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする