L型配管アダプタ

L型配管アダプタ - SMC

F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。

用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
ねじの種類
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63266929E500L-04-D500Rc【AC】AC40-06-D
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
63266938E500L-06-D500Rc【AC】AC40-06-D
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
63266947E500L-N04-D500NPT【AC】AC40-06-D
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
63266956E500L-N06-D500NPT【AC】AC40-06-D
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
63266965E500L-F04-D500G【AC】AC40-06-D
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
63266974E500L-F06-D500G【AC】AC40-06-D
2,040
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
63266990E400L-02-D400Rc【AC】AC40-D
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
63266999E400L-03-D400Rc【AC】AC40-D
1,210
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
63267008E400L-N02-D400NPT【AC】AC40-D
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267017E400L-N03-D400NPT【AC】AC40-D
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267026E400L-F02-D400G【AC】AC40-D
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267035E400L-F03-D400G【AC】AC40-D
1,210
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267044E200L-01-D200Rc【AC】AC20-D
940
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
63267060E200L-02-D200Rc【AC】AC20-D
940
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
63267069E200L-N01-D200NPT【AC】AC20-D
940
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267078E200L-N02-D200NPT【AC】AC20-D
940
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267087E200L-F01-D200G【AC】AC20-D
940
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267096E200L-F02-D200G【AC】AC20-D
940
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267105E600L-04-D600Rc【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267114E600L-06-D600Rc【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267130E600L-10-D600Rc【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267139E600L-N04-D600NPT【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267148E600L-N06-D600NPT【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267157E600L-N10-D600NPT【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267166E600L-F04-D600G【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267175E600L-F06-D600G【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267184E600L-F10-D600G【AC】AC50-D,AC-60-D
2,640
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267200E400L-04-D400Rc【AC】AC40-D
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
63267209E400L-N04-D400NPT【AC】AC40-D
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267218E400L-F04-D400G【AC】AC40-D
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267227E300L-01-D300Rc【AC】AC30-D
1,100
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267236E300L-02-D300Rc【AC】AC30-D
1,100
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
63267245E300L-03-D300Rc【AC】AC30-D
1,100
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
63267254E300L-N01-D300NPT【AC】AC30-D
1,100
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267270E300L-N02-D300NPT【AC】AC30-D
1,100
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267279E300L-N03-D300NPT【AC】AC30-D
1,100
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267288E300L-F01-D300G【AC】AC30-D
1,100
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267297E300L-F02-D300G【AC】AC30-D
1,100
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
63267306E300L-F03-D300G【AC】AC30-D
1,100
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする