SMC
クロスアダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/2
ねじの種類
G
注文コード
63267805
品番
Y44M-F04E--D
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
上下、左右方向への接続が可能。
用途
モジュラタイプ用
仕様
【上下面のスペーサー取付向き(変更可能)】前後取付
オプション
角型埋込圧力計(リミットインジケータ付)
サイズ
【ボディー】44
管接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G
適合サイズ
【AC】AC40-D
使用流体
空気
単位
Mpa
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。
※・ルブリケータの入り口側で使用する場合は、油が逆流することがありますので、ルブリケータと本製品の間にチェック弁を取り付けるなどして逆流を防止してください。