Y24M-F02B-D クロスアダプタ SMC 63267866

クロスアダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4ねじの種類G注文コード63267866品番Y24M-F02B-D
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

上下、左右方向への接続が可能。

用途モジュラタイプ用仕様【上下面のスペーサー取付向き(変更可能)】前後取付オプション圧力計なし(両面ブランキングプレート)サイズ【ボディー】24管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G適合サイズ【AC】AC20-D使用流体空気単位Mpa保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。
※・ルブリケータの入り口側で使用する場合は、油が逆流することがありますので、ルブリケータと本製品の間にチェック弁を取り付けるなどして逆流を防止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする