SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の カップブラシ
#60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63268286
品番
CH-82
参考基準価格(税別)
¥6,969
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途
平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
切削・研削加工後のバリ取りに有効な「カップブラシ(ワン型ブラシ)」
穴径(Φmm)
16
線径(Φmm)
0.90
毛丈(mm)
30
材質(ブラシ部)
6ナイロン
適合材
鉄鋼、非鉄金属
外径(mm)
90
金具径(Φmm)
75
磁石径(Φmm)
125、150