#60 グリットカップブラシ(砥粒入6NY)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63268295 品番 CH-83
参考基準価格(税別)¥6,969 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

リーズナブルで幅広く研磨に使用できる空気(エアー)工具用カップブラシバリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。

用途
平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。
切削・研削加工後のバリ取りに有効な「カップブラシ(ワン型ブラシ)」
穴径(Φmm)22 線径(Φmm)0.90 毛丈(mm)30 材質(ブラシ部)6ナイロン 適合材鉄鋼、非鉄金属 外径(mm)90 金具径(Φmm)75 磁石径(Φmm)125、150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする