SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の ホイールブラシ
六角軸 鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63268679
品番
BWT-25
参考基準価格(税別)
¥1,334
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途
金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。
電動工具用
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
27
線径(Φmm)
0.3
金具径(Φmm)
20