六角軸 ナイロンホイールブラシ(NY)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63268925 品番BWN-38
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。

用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
電動工具用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 線径(Φmm)0.5 金具径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする