六角軸 ステンレス筒型ブラシ(SUS304)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63269196 品番BES-25
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。

用途
金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
電動工具用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)27 線径(Φmm)0.3 筒長(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする