0.15 鋼線ホイールブラシ(SW)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63269336 品番WB-32
参考基準価格(税別)¥5,371 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。均一な植毛によるプレス方式の製造のため、安定したバランスを実現。安定性のある回転作業が可能です。取付可能工具:卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機

用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、大径パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の大型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.15 取り付け工具卓上両頭グラインダー・バフレース・平面研磨機・自動機 先端厚さ(mm)19 金具径(Φmm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする