#60 グリット軸付ホイールブラシ(砥粒入6NY)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63271619 品番SW-36
参考基準価格(税別)¥2,852 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

毛先が放射状に外側に向いており平面・外角部・出っ張り部の研磨作業に最適なブラシです。取付交換が容易な軸付タイプのブラシため作業性に優れています。電動ドリルや卓上ボール盤などの回転工具に取り付けて使用します。

用途
金属製品のバリ取り、サビ落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料の剥離、熔接個所の仕上げ研磨、鋳物や金属面の研磨、酸化被膜の除去取付可能工具:電動ドリル、卓上ボール盤・ストレートグラインダー(最高使用回転数以下で使用してください)
電動工具・空気工具グラインダー用
軸長(mm)35 線径(Φmm)0.9 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。 金具径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする