煙突導管掃除用ネジ付きブラシ(SW)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63271865 品番CD-332
参考基準価格(税別)¥886 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

煙突内やパイプ内の掃除に使用するブラシです。ブラシ植毛が円筒形であるためパイプの内側でも掃除ができます。

用途
煙突やパイプの内側の掃除用煙突やパイプの内側のサビ落とし
手作業用
軸径(Φmm)5 全長(mm)175 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)90 植付(mm)120 ねじ径(Φmm)3/8" 繰り返し・詰め替え対応
注意
※つなぎ柄を取り付けて煙突内やパイプ内の掃除に使用します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする