W巻グリットコンデンサーブラシ(砥粒入6NY)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63271978 品番CD-126
参考基準価格(税別)¥2,335 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ブラシの植毛が円筒形になっているため、円筒内やパイプ内や細いパイプの内側を掃除することが可能です。密度の高い植毛方法のため、製品の洗浄や掃除に優れた「ねじりブラシ(ネジリブラシ)」です。使用用途に応じて、毛材をナイロン線・砥粒入りナイロン線・鋼線・ステンレス線・動物繊維にすることが可能ですし、芯線材質を鉄線・ステンレス線・真鍮線などにすることも可能です。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。

用途
円筒の内側やパイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。クロス穴や凹凸部のバリ取りやクリーニング、ピストン穴内面のバリ取りや研磨、ダイキャストの段付けバリ取り、マニホールドやブロックのバリ取り「特殊な形状の容器」や「入口部が狭くて底部が広がっている容器」などの複雑な形状の容器洗浄用ブラシとしても使用します。
電動・空気(チャック用)シリンダーブラシ
取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・自動機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする