曜日別特売
TB-160 オールステンチューブブラシ(SUS304) SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 63272346

オールステンチューブブラシ(SUS304)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径65(Φmm)
ねじ径1/2(inch)
全長200(mm)
軸径7(Φmm)
内容量1本注文コード63272346品番TB-160
参考基準価格(税別)¥4,152販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。

用途
各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。
手作業用
軸径(Φmm)7全長(mm)200線径(Φmm)0.3外径(Φmm)65植付(mm)125ねじ径(inch)1/2
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする