#60 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63272730 品番SE-125
参考基準価格(税別)¥874 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#60 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。

用途
金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。
電動工具・空気工具グラインダー用
軸長(mm)35 線径(Φmm)0.9 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。 筒長(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする