曜日別特売
PGC-T400 ネオ  プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用 SUN POWER(サンパワー/太陽商会) 63273229

ネオ プレコートグリットカップ(ネジ付) 板金補修用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード63273229品番PGC-T400
参考基準価格(税別)¥22,264販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。

用途
バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用
板金補修用
サイズ125Φ毛丈(mm)25ねじ径(Φmm)5/16(山ネジ付)塗料タイプウレタン系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする