ネオ プレコートグリットカップ(軸付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63273256 品番PGC-M600
参考基準価格(税別)¥22,264 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

弾性に富み被研磨物になじみやすく、自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で熱発熱がなくワークの歪や焼けが入らず被研磨物を変質させません。ブラシ型形状のためサンドペーパーに比べ目詰まりが少なく耐久性に優れています。

用途バリ取り、錆落とし、鉄および非鉄金属の表面研磨、塗装前の研磨、鋳物生型品の研磨、機械交互の仕上げ研磨 などの各種研磨作業用。DIYや精密機械加工品の仕上げ作業用、塗料の剥離作業用、木工用や鉄鋼用の表面仕上げ用自動車の板金補修用、自動車の凹凸部分やコーナー部分などのアシ付け作業用 軸径(Φmm)6 サイズ125Φ 毛丈(mm)25 外径(Φmm)125 塗料タイプラッカー系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする