曜日別特売
MFN15FBM-VN 丸芯 ツインマーカー 細・太 パイロット 63273518

MFN15FBM-VN 丸芯 ツインマーカー 細・太 パイロット 63273518
MFN15FBM-VN 丸芯 ツインマーカー 細・太 パイロット 63273518
MFN15FBM-VN 丸芯 ツインマーカー 細・太 パイロット 63273518
MFN15FBM-VN 丸芯 ツインマーカー 細・太 パイロット 63273518
MFN15FBM-VN 丸芯 ツインマーカー 細・太 パイロット 63273518
MFN15FBM-VN 丸芯 ツインマーカー 細・太 パイロット 63273518

丸芯 ツインマーカー 細・太

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本
インク色バイオレット
入数1
内容量1本注文コード63273518品番MFN15FBM-VN
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。
ペン先共に【丸芯】で細字、太字があります。ペンの持つ角度を気にせず筆記量が多い、速記したい方に最適な油性ペン。多色で様々な用途でご利用いただけます。

用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品タイプツインインク色バイオレット入数1グリーン購入法適合線の太さ細・太
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください。
※幼児の手の届く所に置かないでください。
※換気をよくし、使用後は必ずキャップを閉めてください。
※激しく振ったりショックを与えたりするとインキが漏れる場合があります。
※(衣服などに)インキが付くと落ちませんのでご注意ください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※油性タイプのインキは可燃性ですので、火気にご注意ください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする