※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FU-61 各脚伸縮式2連はしご ナカオ 63274008 FU-61 各脚伸縮式2連はしご ナカオ 63274008

各脚伸縮式2連はしご

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63274008 品番 FU-61
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。
ロープは循環式で垂れ下がりません。
中スライド式でかさばりません。

全長(m)3.56〜6.10 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)335 材質アルミ 仕様●正面有効幅(mm):390(上はしご)398(下はしご)●脚部最大伸縮幅(mm):300 トラスコ品番463-4233 踏ざん踏面幅(mm)40(上はしご)25(下はしご) 収納時全長(m)3.56 最大使用質量(kg)100
注意
※搬入場所や運送条件によりお届けできない場合があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
※置き配不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする