※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの はしご
ナカオの 2連はしご
各脚伸縮式2連はしご
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63274017
品番
FU-75
参考基準価格(税別)
¥128,200
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。
ロープは循環式で垂れ下がりません。
中スライド式でかさばりません。
全長(m)
4.23〜7.44
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
335
材質
アルミ
仕様
●正面有効幅(mm):390(上はしご)398(下はしご)●脚部最大伸縮幅(mm):300
トラスコ品番
463-4241
踏ざん踏面幅(mm)
40(上はしご)25(下はしご)
収納時全長(m)
4.23
最大使用質量(kg)
100
注意
※搬入場所や運送条件によりお届けできない場合があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500