DGM150UMK 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) 新ダイワ 63274044 DGM150UMK 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) 新ダイワ 63274044 DGM150UMK 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) 新ダイワ 63274044 DGM150UMK 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) 新ダイワ 63274044 DGM150UMK 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) 新ダイワ 63274044 DGM150UMK 可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機) 新ダイワ 63274044

可搬形ディーゼル発電機(第3次排気ガス規制対応機)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63274044 品番DGM150UMK
参考基準価格(税別)¥2,990,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

あらゆる電源に1台で対応できるマルチジェネレーターを採用しています。
三相4線・単相3線電源を独立した出力端子から同時出力可能です。
良質な電気でエアコン・パソコンなど電子機器にも安心対応です。
省エネのエコモード機能を搭載し、通常運転に比べて約1〜9%の燃費向上が図れます。
極超低騒音で運転音がとても静かです。

用途
建築土木、設備に。
工事現場で、三相モーターなどと、仮設事務所への単相3線が同時供給できます。
非常用電源として、動力負荷と単相3線の電灯負荷へのバックアップが可能となります。
各種店舗・事務所・工場・施設のBCP対策に最適です。
酪農・ハウス栽培・養殖などの非常用にも最適です。
仕様●定格交流出力:三相:12.5/15kVA(50/60Hz) 単相3線:7.5/9kVA(50/60Hz)●定格出力(kVA)50/60Hz:三相:12.5/15 単相3線:7.5/9●連続運転時間(h)(60Hz 75%負荷運転時):18.5●連続運転時間(h)50/60Hz:50%負荷時29.5/24 トラスコ品番758-7830 全長(mm)1350 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)780 定格電圧(V)三相:200/220(50/60Hz)、単相3線:100〜200/110〜220(50/60Hz) タンク容量(L)60 全高(mm)1140 使用燃料軽油 騒音値(dB)(50/60Hz)51/53
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする