SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の 定盤
SK(新潟精機)の 石定盤
石定盤用ワックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
63274437
品番
GW-300Y2
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
石定盤表面を汚れから守ります。
汚れが再付着しても簡単に除去できます。
石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
用途
石定盤表面の保護に
成分
カルナウバワックスなど
容量(mL)
300
本体質量(g)
340
pH
6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×57×163
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用目安:ウエスに適量含ませて拭き取る