ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
ミニポーチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピーコックグリーン
注文コード
63275995
品番
BAG2363MGN
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
撥水仕様。YKK”社製ファスナー。
仕様
サブ機能:ストラップ付
材質
ポリエステル
色
ピーコックグリーン
寸法(幅W×高さH)(cm)
12×9