ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
スマホポーチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63276160
品番
BAG2399SR
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
撥水仕様。YKK”社製ファスナー。
仕様
サブ機能:正面ポケット、キーフック付
材質
ナイロン
色
コーラルレッド
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
8×2×18