フリーステッチ用コットンクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(35cm×52cm) 注文コード 63276650 品番 CS21700-35
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

針通りが良く、刺しゅうに適した綿100%の刺しゅう布。フリーステッチのほか、カットワーク、
刺し子にもお使いいただけます。

材質綿100% 寸法(mm)35×52 アイボリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする