LL-NVY-3Pネイビー 接触冷感メッシュ長袖 SK11 63277367

 

LL-NVY-3Pネイビー 接触冷感メッシュ長袖 SK11 63277367
LL-NVY-3Pネイビー 接触冷感メッシュ長袖 SK11 63277367
LL-NVY-3Pネイビー 接触冷感メッシュ長袖 SK11 63277367
LL-NVY-3Pネイビー 接触冷感メッシュ長袖 SK11 63277367

接触冷感メッシュ長袖

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(3枚)注文コード63277367品番LL-NVY-3Pネイビー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

空調ウエア着用時のインナーとして効果絶大です。
接触冷感メッシュ生地でムレ感を軽減し、いつも快適です。
汗を吸収、拡散し、衣服内をドライに保ちます。
両脇に消臭テープを使用し、気になるニオイ成分を軽減します。
身体にフィットし、快適な動作をサポートします。
ケアラベルがシャツに印字されており、着用時の不快感がありません。

用途
ワークウェア(シャツ)。
混率(%)ナイロン85、ポリウレタン15サイズLL機能クールチェスト(cm)(胸囲)104~112ウエスト(cm)(胴囲)94~104身長(cm)175~185色(本体)ネイビー色(ステッチ)ライムタイプ長袖身丈(cm)68身幅(cm)41.5袖丈(cm)66アームホール(cm)25袖口幅(cm)9天幅(cm)12裾幅(cm)44.5仕様襟足反射プリント
注意
※色物と白物との同時洗濯はお避け下さい。
※漬け置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※色物に塩素系漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※サイズは素肌の上から正確に測って身体に合ったものをお求めください。

商品説明動画

藤原産業 SK11 接触冷感インナー ワークウェア ポロシャツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63277333
2022-08-25
用途: 農作業
医療・福祉・介護関連業

意外に通気性が悪く、風が無いときは暑く感じました。
逆に風が有るときは、寒い位です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする