曜日別特売
3L-BLK-3Pブラック ソフトインナー長袖 SK11 63277543

 

3L-BLK-3Pブラック ソフトインナー長袖 SK11 63277543
3L-BLK-3Pブラック ソフトインナー長袖 SK11 63277543
3L-BLK-3Pブラック ソフトインナー長袖 SK11 63277543
3L-BLK-3Pブラック ソフトインナー長袖 SK11 63277543
3L-BLK-3Pブラック ソフトインナー長袖 SK11 63277543

ソフトインナー長袖

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(3枚)
サイズ3L
色(本体)ブラック
色(ステッチ)ブラック
内容量1セット(3枚)注文コード63277543品番3L-BLK-3Pブラック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

心地よいフィットをサポートします。
ワーク、スポーツシーンにストレスを感じさせないコンプレッションウェアです。
汗を吸収、拡散し、衣服内をドライに保ちます。
肌に吸い付くような優しい着心地です。
身体にフィットし、快適な動作をサポートします。
気になる紫外線から体を守ります。

用途ワークウェア(シャツ)。混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15サイズ3L機能UVカット・吸汗速乾チェスト(cm)(胸囲)108~116ウエスト(cm)(胴囲)98~108身長(cm)175~185色(本体)ブラック色(ステッチ)ブラックタイプ長袖身丈(cm)69身幅(cm)39袖丈(cm)67アームホール(cm)24.5袖口幅(cm)10.5天幅(cm)15.5裾幅(cm)44仕様襟足反射プリント
注意
※色物と白物との同時洗濯はお避け下さい。
※漬け置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※色物に塩素系漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※サイズは素肌の上から正確に測って身体に合ったものをお求めください。

商品説明動画

藤原産業 SK11 接触冷感インナー ワークウェア ポロシャツ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 外での営業
サービス業

170センチですがMサイズで丁度良いです。柔らかくていいですよ。

対象商品 : 63277498
2022-12-21
用途: 歯科治療スクラブインナー
みのデンタルクリニック医療・福祉・介護関連業

歯科治療時スクラブのみはさすがに寒く、インナーに使ってみるとフィット感あり動きやすく保温性も高いです。
腕回りもフィットしており、7分に上げても手指消毒の妨げにもならず快適な使用感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする