CSK542212 お庭のスケッチブック 刺しゅうキット ルシアン 63277605

CSK542212 お庭のスケッチブック 刺しゅうキット ルシアン 63277605
CSK542212 お庭のスケッチブック 刺しゅうキット ルシアン 63277605

お庭のスケッチブック 刺しゅうキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋種類ミモザのスワッグ注文コード63277605品番CSK542212
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●制作時間(目安):10時間以上●用意するもの:ハサミ、えんぴつ、あて布、アイロン、綿棒、テープセット内容刺しゅう糸、刺しゅう布、片面接着芯、刺しゅう針、フレーム、作り方説明書、チュール種類ミモザのスワッグ寸法(cm)出来上がり:13.8×18.8×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする