曜日別特売
LL-NVY-3Pネイビー ソフトインナー長袖 SK11 63277683

 

LL-NVY-3Pネイビー ソフトインナー長袖 SK11 63277683
LL-NVY-3Pネイビー ソフトインナー長袖 SK11 63277683
LL-NVY-3Pネイビー ソフトインナー長袖 SK11 63277683
LL-NVY-3Pネイビー ソフトインナー長袖 SK11 63277683

ソフトインナー長袖

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(3枚)
サイズLL
色(本体)杢ネイビ
色(ステッチ)杢ネイビー
内容量1セット(3枚)注文コード63277683品番LL-NVY-3Pネイビー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

心地よいフィットをサポートします。
ワーク、スポーツシーンにストレスを感じさせないコンプレッションウェアです。
汗を吸収、拡散し、衣服内をドライに保ちます。
肌に吸い付くような優しい着心地です。
身体にフィットし、快適な動作をサポートします。
気になる紫外線から体を守ります。

用途ワークウェア(シャツ)。混率(%)ポリエステル85、ポリウレタン15サイズLL機能UVカット・吸汗速乾チェスト(cm)(胸囲)104~112ウエスト(cm)(胴囲)94~104身長(cm)175~185色(本体)杢ネイビ色(ステッチ)杢ネイビータイプ長袖身丈(cm)67身幅(cm)37袖丈(cm)66アームホール(cm)23.5袖口幅(cm)9.5天幅(cm)15裾幅(cm)42仕様襟足反射プリント
注意
※色物と白物との同時洗濯はお避け下さい。
※漬け置きせず、洗濯後は形を整えて干してください。
※色物に塩素系漂白剤は使用しないでください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※サイズは素肌の上から正確に測って身体に合ったものをお求めください。

商品説明動画

藤原産業 SK11 接触冷感インナー ワークウェア ポロシャツ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 外での営業
サービス業

170センチですがMサイズで丁度良いです。柔らかくていいですよ。

対象商品 : 63277498
2022-12-21
用途: 歯科治療スクラブインナー
みのデンタルクリニック医療・福祉・介護関連業

歯科治療時スクラブのみはさすがに寒く、インナーに使ってみるとフィット感あり動きやすく保温性も高いです。
腕回りもフィットしており、7分に上げても手指消毒の妨げにもならず快適な使用感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする