CSK856 クロスステッチ刺しゅうキット 小さな花のフレーム ルシアン 63277788

CSK856 クロスステッチ刺しゅうキット 小さな花のフレーム ルシアン 63277788
CSK856 クロスステッチ刺しゅうキット 小さな花のフレーム ルシアン 63277788
CSK856 クロスステッチ刺しゅうキット 小さな花のフレーム ルシアン 63277788

クロスステッチ刺しゅうキット 小さな花のフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋種類ポピー注文コード63277788品番CSK856
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
仕様用意するもの:はさみ、アイロン、縫い糸またはセロハンテープ、刺しゅう枠(※使った方がきれいに刺せます)セット内容刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、木製フレーム、図案付き作り方説明書種類ポピー寸法(cm)出来上がり:11.6×11.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする