ルシアン
クロスステッチ刺しゅうキット 小さな花のフレーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1袋
種類
わすれな草
注文コード
63277824
品番
CSK884
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
用意するもの:はさみ、アイロン、縫い糸またはセロハンテープ、刺しゅう枠(※使った方がきれいに刺せます)
セット内容
刺しゅう糸、刺しゅう布、刺しゅう針、木製フレーム、図案付き作り方説明書
種類
わすれな草
寸法(cm)
出来上がり:11.6×11.6